SG Armaturen - ZIP INNFELT VINKLET SKJØT HVIT - 320791

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, L-form

  • Tilbehør - Ja

  • Farge - Hvit

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983207913

Elnummer

3234249

Leverandørens varenummer

320791

Typebeskrivelse

3234249

Type tilbehør/reservedel:

Kobling/skjøtestykke, L-form

Tilbehør:

Ja

Farge:

Hvit

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

Reservedel:

nei

ZIP INNFELT VINKLET SKJØT HVIT