SG Armaturen - ZIP INNFELT VINKLET SKJØT SORT - 320792
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, L-form
Tilbehør - Ja
Farge - Svart
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983207920
Elnummer
3234250
Leverandørens varenummer
320792
Typebeskrivelse
3234250
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, L-form
Tilbehør:
Ja
Farge:
Svart
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Reservedel:
nei
ZIP INNFELT VINKLET SKJØT SORT