SG Armaturen - ZIP INSPIRE 150 SORT 2700K, 8W, 450lm, Ra 98, SDCM:2, Klasse II SELV, IP20 - 320766
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Ikke justerbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Merkespenning - 220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983207661
Elnummer
3205344
Leverandørens varenummer
320766
Typebeskrivelse
3205344
Innstillingsmulighet:
Ikke justerbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Merkespenning:
220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Maks systemeffekt:
8 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Innbygd diameter:
0...0 mm
UHF:
Ja
Egnet for inbygging:
nei
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
Ja
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Andre
Spenningstype:
AC
Nominell strøm:
0...0 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektorfarge:
Svart
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
E
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
90 %
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
0...0 °C
Egnet for lampeeffekt:
8...8 W
Lysfarge:
Hvit
Farge på lys, justerbar:
Nei
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
450...450 lm
Justerbar lysstrøm:
Nei
Armatureffektivitet:
56...56 lm/W
Flimrende verdi Pst LM:
3
Justerbar strålevinkel:
Nei
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,1
Lengde:
160 mm
Bredde:
59 mm
Høyde/dybde:
85 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innebygd lengde:
0...0 mm
Innbygningsbredden:
0...0 mm
Installasjonshøyde:
0...0 mm
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0...0 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Brannvernklasse "D":
nei
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
50
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
85
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Unified Glare Ratio (UGR):
17,7
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


