SG Armaturen - ZIP PROFIL INNSPARKLING 2,1m HVIT - 320784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 2088 mm
Bredde - 74 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983207845
Elnummer
3203803
Leverandørens varenummer
320784
Typebeskrivelse
3203803
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
2088 mm
Bredde:
74 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
25 mm
Diameter:
0 mm
ZIP PROFIL INNSPARKLING 2,1m HVIT


