SG Armaturen - ZIP TUBE PENDEL MICRO MESSING DTW - 320875

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Effektiv lysstrøm - 340 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 2000...2800 K

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983208750

Elnummer

3223805

Leverandørens varenummer

320875

Typebeskrivelse

3223805

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Effektiv lysstrøm:

340 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2000...2800 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Messing

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Andre

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Egnet for lampeeffekt:

7...7 W

Maks systemeffekt:

7 W

Lysutbytte:

49 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

119 mm

Høyde/dybde:

204 mm

Lengde:

204 mm

Diameter:

39 mm

Oppheng medfølger:

Ja

Pendellengde fra/til:

3000...3000 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bluetooth:

nei

Slank og nett spotlight til Zip 230V skinnesystem. Armaturen har et minimalistisk og eksklusivt utseende. Armaturen har en svart baffel, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpasning. Den svarte gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.