SG Armaturen - ZIP TUBE PENDEL Mini hvit 2700K 880lm, 14W, RA98, Class II, IP20, L90/B10, SDCM 2, A - 320640

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983206404

Elnummer

3203673

Leverandørens varenummer

320640

Typebeskrivelse

3203673

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

14 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

30

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

51

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Armatureffektivitet:

63...63 lm/W

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

880...880 lm

Egnet for lampeeffekt:

14...14 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

59 mm

Høyde/dybde:

215 mm

Lengde:

215 mm

Diameter:

59 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

3000...3000 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bluetooth:

nei

Zip Tube Mini Pendel er en Minimalistisk, slank pendel for bruk i Zip 230V skinnesystem. Perfekt over kjøkkenbenk, spisebord eller i vinduet. Den kan fint kombineres med Zip Tube Micro Pendel i samme familie. Produsert i pulverlakkert, trykkstøpt aluMinium og finnes i sort eller hvit finish. Den tilbaketrukne lyskilden gir Minimal blending. Individuell tilpasning er mulig: den sorte baffelen gir lavere blending, den hvite reflekterer mer lys og den gullfargede gir et varmere lys. Tube Mini leveres med sort baffel, mens hvit og gull fås som tilbehør. Fås i flere fargetemperaturer, DimToWarm og Tunable White LEDDim. Kan også monteres direkte i tak eller i Shopline 3-tennings skinnesystem ved kjøp av tilbehør for dette. Zip Tube Mini Pendel er en Minimalistisk, slank pendel for bruk i ShopLine skinnesystem.