SG Armaturen - ZIP TUBE PENDEL Mini hvit 3000K 900lm, 14W, RA98, Class II, IP20, L90/B10, SDCM 2, A - 320641

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Effektiv lysstrøm - 900 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021983206411

Elnummer

3203674

Leverandørens varenummer

320641

Typebeskrivelse

3203674

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Effektiv lysstrøm:

900 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

30

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

51

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Egnet for lampeeffekt:

14...14 W

Maks systemeffekt:

14 W

Lysutbytte:

64 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

59 mm

Høyde/dybde:

215 mm

Lengde:

215 mm

Diameter:

59 mm

Oppheng medfølger:

Ja

Pendellengde fra/til:

3000...3000 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bluetooth:

nei

Zip Tube Mini Pendel er en Minimalistisk, slank pendel for bruk i Zip 230V skinnesystem. Perfekt over kjøkkenbenk, spisebord eller i vinduet. Den kan fint kombineres med Zip Tube Micro Pendel i samme familie. Produsert i pulverlakkert, trykkstøpt aluMinium og finnes i sort eller hvit finish. Den tilbaketrukne lyskilden gir Minimal blending. Individuell tilpasning er mulig: den sorte baffelen gir lavere blending, den hvite reflekterer mer lys og den gullfargede gir et varmere lys. Tube Mini leveres med sort baffel, mens hvit og gull fås som tilbehør. Fås i flere fargetemperaturer, DimToWarm og Tunable White LEDDim. Kan også monteres direkte i tak eller i Shopline 3-tennings skinnesystem ved kjøp av tilbehør for dette. Zip Tube Mini Pendel er en Minimalistisk, slank pendel for bruk i ShopLine skinnesystem.