Utgått

SG Armaturen - ZIP ZOOM 3-T HVIT 6W DIMTOWARM - 3530

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for strømskinnemontasje - Ja

  • Fargetemperatur - 2000...2800 K

  • Veggmontering - Ja

  • Egnet for pendeloppheng - Ja

  • Egnet for himling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980035304

Elnummer

3200985

Leverandørens varenummer

3530

Typebeskrivelse

3200985

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Fargetemperatur:

2000...2800 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Reflektor:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

I

Maks systemeffekt:

6 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm:

345 lm

Ytre diameter:

73 mm

Brannvernklasse "D":

nei

Spot for 3-tennings systemer, som passer mange kjente skinne systemer. Kompatibel med: Shopline, Global(Nokia XTS, XTTS, XTSC), Erco, Staff, iGuzzini, Hoffmeister og Eutrac 3-fase-system. Man kan justere hvor inntrukket man vi ha lyskilden. Det er lett å skifte ut GU10 lyskilden. spot hode kan vippens og roteres.50 000 timer levetid på LED, med 36 grader lysspredning(lyskilden). DimToWarm har en fargetemperatur 2800K ned til 2000K når den er neddimmet. dette vil gi et varmt utrykk i rommet.