SG Armaturen - Zoom Square hvit 6W LED GU10 230V kl II med dimmer - 912455

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 6...6 W

  • Fargetemperatur - 2000...2800 K

  • Lysstrøm - 0...499 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021989124559

Elnummer

3042922

Leverandørens varenummer

912455

Typebeskrivelse

3042922

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for lampeeffekt:

6...6 W

Fargetemperatur:

2000...2800 K

Lysstrøm:

0...499 lm

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Andre

Børstet overflate:

Ja

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Nominell strøm:

0...0 mA

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektorfarge:

Sølv

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

G

Klirrfaktor (THD):

0

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

70 %

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Maks systemeffekt:

6 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm:

360 lm

Lysstyrke:

0 cd

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Trinnløs

Bredde:

90 mm

Høyde/dybde:

36 mm

Lengde:

130 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

2,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysutbytte:

60 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Unified Glare Ratio (UGR):

0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Vegg-/sengelampe med utskiftbar GU10-LED DimToWarm-funksjonalitet samt integrert dimmer og på/av-knapp. Spothodene kan vippes og roteres. Den justerbare skjermen kan endre spredningen av lyset. Perfekt fargegjengivelse ved hjelp av ekstra høy RA-verdi. Den justerbare skjermen kan endre spredningen av lyset.