Utgått

SG Armaturen - ZOOM SQUARE M-HVIT 6W DIMTOWARM - 912457

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Fargetemperatur - 2000...2800 K

  • Veggmontering - Ja

  • Egnet for pendeloppheng - nei

  • Egnet for himling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021989124573

Elnummer

3000128

Leverandørens varenummer

912457

Typebeskrivelse

3000128

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Fargetemperatur:

2000...2800 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Reflektor:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Maks systemeffekt:

6 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm:

345 lm

Bredde:

90 mm

Lengde:

130 mm

Brannvernklasse "D":

nei

Zoom Square er en vegg armatur i moderne design med integrert dimmer. Man kan justere hvor inntrukket man vi ha lyskilden. Det er lett å skifte ut GU10 lyskilden. spot hode kan vippens og roteres. LED gir 50 000 timer levetid. DimToWarm har en fargetemperatur 2800K ned til 2000K når den er neddimmet. dette vil gi et varmt utrykk i rommet.