SIBA - 5x25 450V Kvikk Keramisk 1,6A - 7008913.1,6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 5 x 25 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 1,6 A
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854071010
Elnummer
1619164
Leverandørens varenummer
7008913.1,6
Typebeskrivelse
Miniatyrsikringer 5x25mm, Kjeramiske
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
5 x 25 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
1,6 A
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Merkespenning:
450 V
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Driftsfrekvensområde:
50...60 Hz
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Bryteevne:
70 kA
Effekttap ved merkestrøm:
0,9 W