SIBA - 5x25 450V Kvikk Keramisk 1A - 7008913.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 5 x 25 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 1 A
Merkespenning - 450 V
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854070990
Elnummer
1619162
Leverandørens varenummer
7008913.1
Typebeskrivelse
Miniatyrsikringer 5x25mm, Kjeramiske
Størrelse:
5 x 25 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
1 A
Merkespenning:
450 V
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Driftsfrekvensområde:
50...60 Hz
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Bryteevne:
70 kA
Effekttap ved merkestrøm:
0,3 W