SIBA - 5x25 450V Kvikk Keramisk 2A - 7008913.2

KopierKopier
SIBA - 5x25 450V Kvikk Keramisk 2A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 5 x 25 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 2 A

  • Merkespenning - 450 V

  • Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854071034

Elnummer

1619165

Leverandørens varenummer

7008913.2

Typebeskrivelse

Miniatyrsikringer 5x25mm, Kjeramiske

Størrelse:

5 x 25 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

2 A

Merkespenning:

450 V

Utløsningskarakteristikk:

Kvikk (F)

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Med meldeperle, 450V, kvikke, Lloyds godkjente.