SIBA - 6x32mm 250V Treg Glass 0,1A - 7005961.0,1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 6,3 x 32 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 0,1 A
Merkespenning - 250 V
Utløsningskarakteristikk - Treg (T)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854017261
Elnummer
1600079
Leverandørens varenummer
7005961.0,1
Typebeskrivelse
Miniatyrsikringer 6,3x32mm, glassrør
Størrelse:
6,3 x 32 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
0,1 A
Merkespenning:
250 V
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Modell / utførelse:
Glassikring
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Driftsfrekvensområde:
50...60 Hz
Type sikringstatusindikator:
Andre
Bryteevne:
0,035 kA
Effekttap ved merkestrøm:
0,3 W