SIBA - 6x32mm 250V Treg Glass 1,6A - 7005961.1,6

KopierKopier
SIBA - 6x32mm 250V Treg Glass 1,6A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 6,3 x 32 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 1,6 A

  • Merkespenning - 250 V

  • Utløsningskarakteristikk - Treg (T)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854017414

Elnummer

1600091

Leverandørens varenummer

7005961.1,6

Typebeskrivelse

Miniatyrsikringer 6,3x32mm, glassrør

Størrelse:

6,3 x 32 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

1,6 A

Merkespenning:

250 V

Utløsningskarakteristikk:

Treg (T)

Modell / utførelse:

Glassikring

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Driftsfrekvensområde:

50...60 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Bryteevne:

0,035 kA

Effekttap ved merkestrøm:

0,5 W

Uten meldeperle, 250V, trege