SIBA - 6x32mm 250V Treg Glass 3,15A - 7005961.3,15

KopierKopier
SIBA - 6x32mm 250V Treg Glass 3,15A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Glassikring

  • Størrelse - 6,3 x 32 mm

  • Merkestrøm - 3,15 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Treg (T)

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854017513

Elnummer

1600094

Leverandørens varenummer

7005961.3,15

Typebeskrivelse

7005961.3,15

Modell / utførelse:

Glassikring

Størrelse:

6,3 x 32 mm

Merkestrøm:

3,15 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Treg (T)

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Effekttap ved merkestrøm:

0,8 W

Uten meldeperle, 250V, trege