SIBA - Betjeningshåndtak m/hanske - 2200105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype (IEC 60269) - Andre
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 0 A
Merkespenning AC - 690 V
Driftskategori - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854049262
Elnummer
1619451
Leverandørens varenummer
2200105
Typebeskrivelse
2200105
Sikringstype (IEC 60269):
Andre
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
0 A
Merkespenning AC:
690 V
Driftskategori:
Andre
Type sikringstatusindikator:
Uten
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Betjeningshåndtak m/hanske for NH sikring til og med 690V