SIBA - GLASSIKRING 5X20MM 0,04A TREG 250V - 7000135.0,04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Glassikring
Størrelse - 5 x 20 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 0,04 A
Utløsningskarakteristikk - Treg (T)
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854013140
Elnummer
1600027
Leverandørens varenummer
7000135.0,04
Typebeskrivelse
Miniatyrsikringer 5x20mm, glassør
Modell / utførelse:
Glassikring
Størrelse:
5 x 20 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
0,04 A
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Merkespenning:
250 V
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Type sikringstatusindikator:
Andre


