SIBA - GLASSIKRING 5X20MM 0,16A TREG 250V - 7000135.0,16

KopierKopier
SIBA - GLASSIKRING 5X20MM 0,16A  TREG  250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 5 x 20 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 0,16 A

  • Merkespenning - 250 V

  • Utløsningskarakteristikk - Treg (T)

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854013270

Elnummer

1600032

Leverandørens varenummer

7000135.0,16

Typebeskrivelse

Miniatyrsikringer 5x20mm, glassør

Størrelse:

5 x 20 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

0,16 A

Merkespenning:

250 V

Utløsningskarakteristikk:

Treg (T)

Modell / utførelse:

Glassikring

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Driftsfrekvensområde:

50...60 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Bryteevne:

0,035 kA

Effekttap ved merkestrøm:

0,3 W

Uten meldeperle, 250V, trege. IEC60127-2/2, EN60127-2/2, VDE0820.2/3.