SIBA - GLASSIKRING 5X20MM 0,315 KVIKK 250V - 7000134.0,315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 5 x 20 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 0,315 A
Merkespenning - 250 V
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854012129
Elnummer
1600010
Leverandørens varenummer
7000134.0,315
Typebeskrivelse
Miniatyrsikringer 5x20mm, glassør
Størrelse:
5 x 20 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
0,315 A
Merkespenning:
250 V
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Modell / utførelse:
Glassikring
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Driftsfrekvensområde:
50...60 Hz
Type sikringstatusindikator:
Andre
Bryteevne:
0,035 kA
Effekttap ved merkestrøm:
0,2 W