SIBA - GLASSIKRING 5X20MM 6.3A KVIKK 250V - 7000134.6,3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Glassikring
Størrelse - 5 x 20 mm
Merkestrøm - 6,3 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
10 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4028854012518
Elnummer
1600023
Leverandørens varenummer
7000134.6,3
Typebeskrivelse
7000134.6,3
Modell / utførelse:
Glassikring
Størrelse:
5 x 20 mm
Merkestrøm:
6,3 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
2 W