SIBA - GLASSIKRING 5X20MM 8A TREG 250V - 7000135.8

KopierKopier
SIBA - GLASSIKRING 5X20MM 8A     TREG  250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 5 x 20 mm

  • Merkestrøm - 8 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Treg (T)

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4028854013997

Elnummer

1600050

Leverandørens varenummer

7000135.8

Typebeskrivelse

7000135.8

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

5 x 20 mm

Merkestrøm:

8 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Treg (T)

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Effekttap ved merkestrøm:

1,8 W

Uten meldeperle, 250V, trege. IEC60127-2/2, EN60127-2/2, VDE0820.2/3.