SIBA - Kortslutningslask NH1 (690V) - 2400302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH1
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 0 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854049538
Elnummer
1619296
Leverandørens varenummer
2400302
Typebeskrivelse
2400302
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH1
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
0 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
Andre
Type sikringstatusindikator:
Uten
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Kortslutningslask for NH1(690V)


