SIBA - Kortslutningslask NH3 (690V) - 2400502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype (IEC 60269) - NH3
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 0 A
Merkespenning AC - 690 V
Driftskategori - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854049590
Elnummer
1619298
Leverandørens varenummer
2400502
Typebeskrivelse
Kortslutningslask for NH sikringer
Sikringstype (IEC 60269):
NH3
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
0 A
Merkespenning AC:
690 V
Driftskategori:
Andre
Type sikringstatusindikator:
Uten
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Kortslutningslask for NH3 (690V)


