SIBA - NH4A/500V/gG-gL/400A - 2012013.400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH4
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 400 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854025181
Elnummer
1619282
Leverandørens varenummer
2012013.400
Typebeskrivelse
NH-sikringer 500V - gG Standard design str. 4a
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH4
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
400 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Med kombimelder på topplate og front, gir disse sikringene optimal visualitet ved sikringsbrudd.
Korrosjonssikre
VDE 0636-201
IEC 60269-2-1
Standard design
Brytekapasitet 120 kA
Korrosjonssikre
VDE 0636-201
IEC 60269-2-1
Standard design
Brytekapasitet 120 kA