SIBA - NH4A/500V/gG-gL/800A - 2012013.800

KopierKopier
SIBA - NH4A/500V/gG-gL/800A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH4a

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 800 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 500 V

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854025242

Elnummer

1619286

Leverandørens varenummer

2012013.800

Typebeskrivelse

NH-sikringer 500V - gG Standard design str. 4a

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH4a

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

800 A

Antall IPX/SPX-utganger:

500 V

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Med kombimelder på topplate og front, gir disse sikringene optimal visualitet ved sikringsbrudd.
Korrosjonssikre
VDE 0636-201
IEC 60269-2-1
Standard design
Brytekapasitet 120 kA