SIBA - Sikring Diazed 4A Treg 500V - 1000204.4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - Andre
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 4 A
Utløsningskarakteristikk - Treg (T)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854000300
Elnummer
1619440
Leverandørens varenummer
1000204.4
Typebeskrivelse
1619440
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
4 A
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Merkespenning:
500 V
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Proppsikringer med meldeperle type ND Diazed. 50x12,5mm. DIN 59360.