Utgått

SIBA - Sikring Diazed 6A Treg 500V - 1000204.6

KopierKopier
SIBA - Sikring Diazed 6A Treg 500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - Andre

  • Merkestrøm - 6 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Treg (T)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854000317

Elnummer

1619441

Leverandørens varenummer

1000204.6

Typebeskrivelse

1619441

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

Andre

Merkestrøm:

6 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Treg (T)

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Type sikringstatusindikator:

Feilindikator på toppen

Proppsikringer med meldeperle type ND Diazed. 50x12,5mm. DIN 59360.