SIBA - Sikring glas 5x20 250V K 0,08A - 7000134.0,08
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Glassikring
Størrelse - 5 x 20 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 0,08 A
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854011955
Elnummer
1600004
Leverandørens varenummer
7000134.0,08
Typebeskrivelse
Miniatyrsikringer 5x20mm, glassør
Modell / utførelse:
Glassikring
Størrelse:
5 x 20 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
0,08 A
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Merkespenning:
250 V
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Driftsfrekvensområde:
50...60 Hz
Type sikringstatusindikator:
Andre
Bryteevne:
0,035 kA
Effekttap ved merkestrøm:
0,4 W


