SIBA - Sikring glas 6x32 250V K 0,1A - 7005960.0,1

KopierKopier
SIBA - Sikring glas 6x32 250V K 0,1A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 6,3 x 32 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 0,1 A

  • Merkespenning - 250 V

  • Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854016448

Elnummer

1600055

Leverandørens varenummer

7005960.0,1

Typebeskrivelse

Miniatyrsikringer 6,3x32mm, glassrør

Størrelse:

6,3 x 32 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

0,1 A

Merkespenning:

250 V

Utløsningskarakteristikk:

Kvikk (F)

Modell / utførelse:

Glassikring

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Driftsfrekvensområde:

50...60 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Bryteevne:

0,035 kA

Effekttap ved merkestrøm:

0,7 W

Uten meldeperle, 250V, kvikke, IEC 127-2/4.