SIBA - Sikring glas 6x32 250V K 0,2A - 7005960.0,2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Glassikring
Størrelse - 6,3 x 32 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 0,2 A
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854016486
Elnummer
1600058
Leverandørens varenummer
7005960.0,2
Typebeskrivelse
Miniatyrsikringer 6,3x32mm, glassrør
Modell / utførelse:
Glassikring
Størrelse:
6,3 x 32 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
0,2 A
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Merkespenning:
250 V
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Driftsfrekvensområde:
50...60 Hz
Type sikringstatusindikator:
Andre
Bryteevne:
0,035 kA
Effekttap ved merkestrøm:
0,2 W