SIBA - Sikring Keramisk 10x38 500V gL 10A - 5006308.10

KopierKopier
SIBA - Sikring Keramisk 10x38 500V gL 10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 10 x 38 mm

  • Merkestrøm - 10 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Mellomtreg (M)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854063763

Elnummer

1619405

Leverandørens varenummer

5006308.10

Typebeskrivelse

5006308.10

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

10 x 38 mm

Merkestrøm:

10 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Mellomtreg (M)

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

keramiske, etter franske normer. Uten meldeperle. Brytekapasitet 100kA.
IEC 60269-2-6