SIBA - Sikring Keramisk 10x38 500V gL 4A - 5006308.4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 4 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Mellomtreg (M)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854063831
Elnummer
1619402
Leverandørens varenummer
5006308.4
Typebeskrivelse
5006308.4
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
4 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Mellomtreg (M)
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
keramiske, etter franske normer. Uten meldeperle. Brytekapasitet 100kA.
IEC 60269-2-3
IEC 60269-2-3


