SIBA - Sikring Keramisk 10x38 500V gL 8A - 5006308.8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 8 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Mellomtreg (M)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854063862
Elnummer
1619404
Leverandørens varenummer
5006308.8
Typebeskrivelse
5006308.8
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
8 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Mellomtreg (M)
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
keramiske, etter franske normer. Uten meldeperle. Brytekapasitet 100kA.
IEC 60269-2-5
IEC 60269-2-5


