SIBA - Sikring Keramisk 10x38 600V aR 25A - 6003305.25

KopierKopier
SIBA - Sikring Keramisk 10x38 600V aR 25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 10 x 38 mm

  • Merkestrøm - 25 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Superkvikk (FF)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854067945

Elnummer

1619434

Leverandørens varenummer

6003305.25

Typebeskrivelse

6003305.25

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

10 x 38 mm

Merkestrøm:

25 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Superkvikk (FF)

Driftskategori:

AR (strømretningsvern for delområde)

keramiske, uten meldeperle. Brytekapasitet 300kA. IEC 60269-4
VDE 0636-40- UL248-13.