SIBA - Sikring Keramisk 10x38 600V aR 2A - 6003305.2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 2 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Superkvikk (FF)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854067914
Elnummer
1619426
Leverandørens varenummer
6003305.2
Typebeskrivelse
6003305.2
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
2 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Superkvikk (FF)
Driftskategori:
AR (strømretningsvern for delområde)
keramiske, uten meldeperle. Brytekapasitet 300kA. IEC 60269-4
VDE 0636-40- UL248-13.
VDE 0636-40- UL248-13.


