SIBA - Sikring Keramisk 5x25 250V MT 0,125A - 7001105.0,125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 5 x 25 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 0,125 A
Utløsningskarakteristikk - Mellomtreg (M)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854011023
Elnummer
1619104
Leverandørens varenummer
7001105.0,125
Typebeskrivelse
Miniatyrsikringer 5x25mm, Kjeramiske
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
5 x 25 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
0,125 A
Utløsningskarakteristikk:
Mellomtreg (M)
Merkespenning:
250 V
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Uten meldeperle, 250V, middeltrege


