SIBA - Sikring Keramisk 5x25 250V MT0,05A - 7001105.0,05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 5 x 25 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 0,05 A
Merkespenning - 250 V
Utløsningskarakteristikk - Mellomtreg (M)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854082047
Elnummer
1619100
Leverandørens varenummer
7001105.0,05
Typebeskrivelse
Miniatyrsikringer 5x25mm, Kjeramiske
Størrelse:
5 x 25 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
0,05 A
Merkespenning:
250 V
Utløsningskarakteristikk:
Mellomtreg (M)
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Uten meldeperle, 250V, middeltrege


