SIBA - Sikring Keramisk 5x25 250V MT0,063A - 7001105.0,063

KopierKopier
SIBA - Sikring Keramisk 5x25 250V MT0,063A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 5 x 25 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 0,063 A

  • Utløsningskarakteristikk - Mellomtreg (M)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854010996

Elnummer

1619101

Leverandørens varenummer

7001105.0,063

Typebeskrivelse

Miniatyrsikringer 5x25mm, Kjeramiske

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

5 x 25 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

0,063 A

Utløsningskarakteristikk:

Mellomtreg (M)

Merkespenning:

250 V

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Uten meldeperle, 250V, middeltrege