SIBA - Sikring Keramisk 5x25 450V K 0,4A - 7008913.0,4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 5 x 25 mm
Merkestrøm - 0,4 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854095054
Elnummer
1619449
Leverandørens varenummer
7008913.0,4
Typebeskrivelse
7008913.0,4
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
5 x 25 mm
Merkestrøm:
0,4 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Driftskategori:
Andre
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Effekttap ved merkestrøm:
0,5 W


