SIBA - Sikring Kvikk Glass 6x32 250V K 16A - 7005960.16

KopierKopier
SIBA - Sikring Kvikk Glass 6x32 250V K 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Glassikring

  • Størrelse - 6,3 x 32 mm

  • Merkestrøm - 16 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854016684

Elnummer

1619153

Leverandørens varenummer

7005960.16

Typebeskrivelse

7005960.16

Modell / utførelse:

Glassikring

Størrelse:

6,3 x 32 mm

Merkestrøm:

16 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Kvikk (F)

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Effekttap ved merkestrøm:

2,8 W

Uten meldeperle, 250V, kvikke, IEC 127-2/4.