SIBA - Sikring Kvikk Keramisk. 5x20 250V K 0,2A - 7000733.0,2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 5 x 20 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 0,2 A
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854012693
Elnummer
1619026
Leverandørens varenummer
7000733.0,2
Typebeskrivelse
Miniatyrsikringer 5x20mm, Kjeramiske
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
5 x 20 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
0,2 A
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Merkespenning:
250 V
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Uten meldeperle, 250V, kvikke. IEC60127-2/1, EN60127-2/1, VDE0820.2/1.


