SIBA - Sikring Kvikk Keramisk. 5x20 250V K 0,63A - 7000733.0,63

KopierKopier
SIBA - Sikring Kvikk Keramisk. 5x20 250V K 0,63A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 5 x 20 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 0,63 A

  • Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854012792

Elnummer

1619031

Leverandørens varenummer

7000733.0,63

Typebeskrivelse

Miniatyrsikringer 5x20mm, Kjeramiske

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

5 x 20 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

0,63 A

Utløsningskarakteristikk:

Kvikk (F)

Merkespenning:

250 V

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Uten meldeperle, 250V, kvikke. IEC60127-2/1, EN60127-2/1, VDE0820.2/1.