SIBA - Sikring Kvikk Keramisk 5x25 250V K 2,5A - 7001004.2,5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 5 x 25 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 2,5 A
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854009143
Elnummer
1619142
Leverandørens varenummer
7001004.2,5
Typebeskrivelse
Miniatyrsikringer 5x25mm, Kjeramiske
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
5 x 25 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
2,5 A
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Merkespenning:
250 V
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Med meldeperle. 250V, kvikke. Din 41576-3