SIBA - Sikring Kvikk Keramisk 5x25 250V K 3,15A - 7001004.3,15

KopierKopier
SIBA - Sikring Kvikk Keramisk 5x25 250V K 3,15A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 5 x 25 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 3,15 A

  • Merkespenning - 250 V

  • Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854009150

Elnummer

1619143

Leverandørens varenummer

7001004.3,15

Typebeskrivelse

Miniatyrsikringer 5x25mm, Kjeramiske

Størrelse:

5 x 25 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

3,15 A

Merkespenning:

250 V

Utløsningskarakteristikk:

Kvikk (F)

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Med meldeperle. 250V, kvikke. Din 41576-4