SIBA - Sikring Kvikk Keramisk 6x32 500V K 1,25A - 7006563.1,25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 6,3 x 32 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 1,25 A
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854016950
Elnummer
1619137
Leverandørens varenummer
7006563.1,25
Typebeskrivelse
Miniatyrsikringer 6,3x32mm, Kjeramiske
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
6,3 x 32 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
1,25 A
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Merkespenning:
500 V
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Uten meldeperle, 500V, kvikke


