SIBA - Sikring Kvikk Keramisk 6x32 500V K 1,6A - 7006563.1,6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 6,3 x 32 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 1,6 A
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854016967
Elnummer
1619138
Leverandørens varenummer
7006563.1,6
Typebeskrivelse
Miniatyrsikringer 6,3x32mm, Kjeramiske
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
6,3 x 32 mm
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
1,6 A
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Merkespenning:
500 V
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Uten meldeperle, 500V, kvikke


