SIBA - Sikring Kvikk Keramisk 6x32mm 500V K 3,15A - 7006563.3

KopierKopier
SIBA - Sikring Kvikk Keramisk 6x32mm 500V K 3,15A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - 6,3 x 32 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 3,15 A

  • Merkespenning - 500 V

  • Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854017100

Elnummer

1619183

Leverandørens varenummer

7006563.3

Typebeskrivelse

Miniatyrsikringer 6,3x32mm, Kjeramiske

Størrelse:

6,3 x 32 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

3,15 A

Merkespenning:

500 V

Utløsningskarakteristikk:

Kvikk (F)

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Uten meldeperle, 500V, kvikke