SIBA - Sikring Kvikk Keramisk6x32mm 500V K 8A - 7006563.8

KopierKopier
SIBA - Sikring Kvikk Keramisk6x32mm 500V K 8A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 6,3 x 32 mm

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 8 A

  • Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854017216

Elnummer

1619151

Leverandørens varenummer

7006563.8

Typebeskrivelse

Miniatyrsikringer 6,3x32mm, Kjeramiske

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

6,3 x 32 mm

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

8 A

Utløsningskarakteristikk:

Kvikk (F)

Merkespenning:

500 V

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Uten meldeperle, 500V, kvikke