SIBA - Sikring NH00 690V aM 125A - 2020908.125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype (IEC 60269) - NH00
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 125 A
Merkespenning AC - 690 V
Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854026553
Elnummer
1602079
Leverandørens varenummer
2020908.125
Typebeskrivelse
2020908.125
Sikringstype (IEC 60269):
NH00
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
125 A
Merkespenning AC:
690 V
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Med kombimelder på topplate og front, gir en optimal visualitet ved sikringsbrudd.
Korrosjonssikre. Motorsikring. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.
Korrosjonssikre. Motorsikring. VDE 0636-201, IEC 60269-2-1.
Brytekapasitet 120kA.